RS-WLSP-RX RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台) ラトックシステム 81936761

RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)RS-WLSP-RX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81936761
品番
RS-WLSP-RX
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

RS-WLSPシリーズオプション ワイヤレスHDMI分配受信機(1台)
HDMI接続ワイヤレスHDMI受信機
本製品は「RS-WLSPシリーズ」のオプション品となります。
単品ではご使用いただけません。

セット内容
製品本体(受信機×1)、USB給電ケーブル×1
質量(g)
約44
電源電圧
DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
62× 61× 17
動作環境
[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
消費電流
最大0.29A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする