RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779

 

RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779
RS-WLSP1 ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI) ラトックシステム 81936779

ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、HDMI to HDMI)RS-WLSP1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81936779
品番
RS-WLSP1
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配
会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍
受信機追加で最大4画面まで拡張可能
設置場所を選ばずすぐ使える
最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能
ネットワーク環境・HDMIケーブル不要
ドライバー不要、接続するだけで使用可能
用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能
接続したまま表示/非表示を切り替え
ミラーモード・拡張モードを選択可能
Windows PCのほか、HDMI機器に対応

用途
HDMI機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配
仕様
以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
セット内容
製品本体(送信機×1、受信機×2)、USB給電ケーブル×3、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)
各約44
電源電圧
[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。
対応OS
OSに依存せず映像出力機器で使用可
対応機種
HDMI出力端子を搭載したWindows PC、Mac、映像機器など ※HDMI出力端子がない機器(iPhone、Androidスマートフォン、タブレット、iPad、Chromebookなど)でご使用の場合は、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
各62× 61× 17
ディスプレイ
[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
操作
ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)
動作環境
[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED
送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中
インターフェイス
[送信機/受信機]HDMI
分配数
同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。
伝送距離(m)
最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
消費電流
[送信機]最大0.42A [受信機]最大0.29A
対応解像度
1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
音声出力
モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。
使用周波数(MHz)
5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)
映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする