曜日別特売
41-190702 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 81947455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-190702 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 81947455
41-190702 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 81947455
41-190702 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 81947455
41-190702 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 81947455
41-190702 [Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース iFace 81947455

[Galaxy S26 Ultra専用]iFace BeBling 2 MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81947455品番41-190702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。
「BeBling 2」では、「Frutiger Aero」をコンセプトに、2010年前後のUIトレンドから着想を得た”テクノロジーと自然の歪な融合”をテーマとしたデザインを展開します。
カラーは、コンセプトを最も感じられるブルーに加え、クリアとブラックの全3色。どんなコーディネートにも合わせやすく、同時にトレンド感も演出します。
自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
同じBeBling 2 シリーズのアイテムを組み合わせることで、より一層その世界観を楽しめます。
「テクノロジーと自然の歪な融合」をテーマに、テック感のあるシルバーカラーのベースに、水の流れをイメージした凹凸のあるクリア素材を合わせたデザインケース。
メタリック感と背面の透け感があるクリア感の対比がアクセント
ワイヤレス充電対応
ケース中央下部に「BeBling」の刻印入り
画面とカメラを守るフチ高設計
カメラホール周りには「BY YOUR SIDE,iFace」の文字入り
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
耐衝撃性の高い、丈夫な設計
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
選べる2カ所のストラップホール
GalaxyシリーズはiFaceから発売しているリングホルダー、グリップホルダーなどの別売りアクセサリーとの併用が可能

色
ブラック
仕様
【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○
材質
ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
59
寸法(cm)
17.3×8.8×1.5
保証期間
ご購入日から6ヶ月
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
※インナーシートは併用できません。
※背面パネルが分離可能な構造のため、ご使用中に外れた場合は再装着してご使用ください。
※別売りのMagSynqウォレット、MagSynqモバイルバッテリーはカメラレンズ部分に干渉し落下する恐れがあるため併用できません。
※スピーカー穴が特殊なため、Hang and ダブルリングホルダーまたは2点吊りタイプのストラップホルダーはお使いいただけません。
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品は複数の機種に装着可能な兼用ケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが片寄ります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする