41-190160 [iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース iFace 81947480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-190160 [iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース iFace 81947480
41-190160 [iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース iFace 81947480
41-190160 [iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース iFace 81947480
41-190160 [iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース iFace 81947480
41-190160 [iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース iFace 81947480

[iPhone 15/14/13専用]iFace BeBling Wave MagSynq クリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81947480品番41-190160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,720
販売価格(税別)
¥5,200

「BeBling」は、iFaceから登場したコンセプトシリーズ。
「BeBling Wave」は美しいきらめきとウェーブデザインで、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
ウェーブデザインと美しい光沢感を備えたクリアケース。耐衝撃性も高く、日常の使用に耐える丈夫な設計です。背面のクリア感とフチのメタリック感の対比がアクセントになっています。
MagSafe充電/各種MagSafeアクセサリー対応
耐衝撃性が高く、日常の使用に耐える丈夫な設計
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
手にしっかりフィットする3D形状のウェーブで持ちやすい
画面とカメラを守る、フチ高設計
カメラホール周りには「BY YOUR SIDE,iFace」の文字入り
ポリカーボネートとTPUの2素材で、端末をしっかり保護
選べる2カ所のストラップホール付き
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
別売りのiFaceから発売しているストラップホルダーやガラスフィルム、インナーシートとの併用が可能

色
ブラック
仕様
【ワイヤレス充電】○、【ストラップ装着】○
材質
ポリカーボネート、TPU、マグネット
質量(g)
47
寸法(cm)
15.7×8.3×1.4
保証期間
ご購入日から30日
注意
※ご使用の充電器によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※インナーシート利用可能枚数:1枚まで
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※兼用ケースの場合 本製品は複数の機種に装着可能な兼用ケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが片寄ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする