曜日別特売
41-187597 [Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 81947586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-187597 [Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 81947586
41-187597 [Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 81947586
41-187597 [Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 81947586
41-187597 [Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 81947586
41-187597 [Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 81947586

[Google Pixel 10a専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード81947586品番41-187597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
¥3,600

iFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」がGoogle Pixelシリーズで登場。
ポリカーボネートとの合成素材を使用することで、着脱しやすくなっています。
クリアで美しさが持続するReflectionケースを長くお楽しみください。
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方アレンジが今まで以上に広がります。
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ
選べる2カ所のストラップホール

色
ブラック
仕様
【ストラップ装着】○、【ワイヤレス充電】○
材質
ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU
質量(g)
37
寸法(cm)
16.5×8.3×1.3
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※<破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください>
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。
※ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Google、Pixel は、Google LLC の商標です。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品の内側はPC素材のため、摩擦等により傷がつく場合があります。お手入れの際は柔らかい布などで優しく拭いてください。
※材質の特性上、折り曲げたり強い衝撃を与えますと破損するおそれがあります。着脱の際など取扱いにご注意ください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品はGoogle Pixelsnap対応ケースではないため、Pixelsnap対応アクセサリーや充電器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする