BRFS-10EF-B 油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット 81947933

BRFS-10EF-B 油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット 81947933
BRFS-10EF-B 油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット 81947933
BRFS-10EF-B 油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット 81947933

油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端ボール径(mm)0.5
インク色黒
内容量1本注文コード81947933品番BRFS-10EF-B
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169
用途
2+1エボルト等 替え芯
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
線の太さ
極細
全長(mm)
67
適合本体シリーズ名
アクロインキ高級回転繰り出し式多色
最大径(Φmm)
2.3
インク
油性 アクロインキ
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途: メモを取るとき

本体のボールペンが書けなくなってきてモノタローで見つけられたので購入しました。ボールペンが復活し快適な毎日をおくっています。

2026-04-30
用途: 回転式ボールペンの替え芯として利用
製造業

息子からの退職祝いに貰ったボールペンの赤色と青色が書けなくなったのでその交換用として購入しました。
簡単に交換でき、書き味もスムーズでいうことなしです。

対象商品 : 69301076
2023-08-03
用途: 販促で作ったボールペンの替芯。

販促で作ったボールペンが使いやすいとお客様に好評で、替芯はどれなの?とお問い合わせを頂いたため、こちらを購入してお配りしました。

1人が参考にしています
対象商品 : 69301085
2023-03-01
用途: 多機能ボールペンの替え芯
その他業種

PILOT EVOLTのインクがなくなったので購入。金属の替え芯はなかなか売ってないので助かります。価格も他より安いと思います。品質は問題ありません。

対象商品 : 69301076
2022-08-17
用途: 手帳用の細い多機能ペンで使用
教育・研究機関

鮮明な線が引けるし、書き味が滑らかなので長時間使っても疲れない。

対象商品 : 69301076
2021-12-03
用途: ボールペンの替え芯交換

ボールペンはパイロットのCERATECで古く愛用しているもので、交換する替え芯も文具店やネット販売で見つからない状況でした。モノタロにありました。商品レビュ―に、「替え芯1本が購入できた」と書かれていたので、私も早速購入しました。黒と赤で3本です。送っていただきました。ありがとうございました。そして、たった3本ですが、段ボールで届きました。すみません。

対象商品 : 69301085
2021-09-10
用途: 予備の替え芯

安く安定供給されていて助かっています。無いと困るのでこの先も定期的に購入していこうと思っています。

対象商品 : 69301085
2021-03-18
用途: 30年前の2色ボールペン用
製造業

30年前に卒業した自動車学校(廃校)の2色ボールペンが出てきました。金属で細身のボールペンでしたので、番号を探して寸法があっていることから、1本だけで申し訳なかったのですが、購入。
滑らかな書きごごちで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする