曜日別特売
AGM-38 専用ムギ&タケトレイ(50枚入)Medium ダイモン 81951077

専用ムギ&タケトレイ(50枚入)Medium

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81951077
品番
AGM-38
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

耐熱温度:-20~100℃

用途
材質が植物由来の環境に配慮した容器です。
TGK品番
1-0959-0602
材質
ムギ50%、タケ50%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×130×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする