Richell(リッチェル)
グルー ペック パピー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81952626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
獣医師推奨
材質
本体:合成ゴム
色
ピンクオレンジ
サイズ
SS
質量(g)
63
寸法(cm)
6.3×6.3×4.6H
対象
子犬用(超小型・小型犬)、対象月齢:2~6カ月