Richell(リッチェル)
グルー ペック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81952635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
材質
本体:合成ゴム
色
オレンジ
サイズ
SS
質量(g)
60
寸法(cm)
6.3×6.3×4.6H
対象
超小型犬
体重(kg)
体重目安:6以下