曜日別特売

グルー グルちゃん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81952651
品番
-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

遊びながらフードをゆっくり食べられる
遊びながら知育できる知遊玩具です。
中に入れてあるフードを食べようと、積極的に取り出す努力をすることで知育につながります。
獣医師推奨

材質
本体:合成ゴム
色
オレンジ
サイズ
SS
質量(g)
77
寸法(cm)
5.3×5.4×7H
対象
超小型犬用
体重(kg)
6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする