曜日別特売
98-732-292 LX PRO 追加用アーム ピボットなし ブラック(1.8~10.0kg)まで対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 81953798

LX PRO 追加用アーム ピボットなし ブラック(1.8~10.0kg)まで対応

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81953798
品番
98-732-292
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
セット内容
アーム、調整ツール
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
最大 1.8~10 ※ディスプレイ奥行きが 9cm を超える場合、耐荷重制限あり
保証期間
10年間保証
互換性
LX Pro専用(従来のLXや他製品ラインとは非互換)
注意
※使用条件:LX ProベースのポールまたはLX Proエクステンションに取り付け(追加のLX Proピボットが必要)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする