CC-CCWPM【ワケあり】 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 81954656

※商品画像

CC-CCWPM【ワケあり】 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 81954656
CC-CCWPM【ワケあり】 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 81954656
CC-CCWPM【ワケあり】 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 81954656
CC-CCWPM【ワケあり】 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 81954656

三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
色(フレンジ)
ワインパープル
注文コード
81954656
品番
CC-CCWPM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥17,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(フレンジ)
ワインパープル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ワインパープル
横×高さ(mm)
1300×950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする