- 用途
- 空調・換気用ダクト。
一般換気、RA、浴室換気等
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- トラスコ品番
- 456-0680
- 質量(kg)
- 11.3
- 呼び径(mm)
- 500
- 許容曲げ半径(mm)
- 259
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835
- 材質
- 硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
- 材質/仕上
- アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線
- 長さ(m)
- 10
- ピッチ(mm)
- 18
- 使用温度範囲(℃)
- 瞬間:-30~+250
- 最大風速(m/s)
- 30
- 最大静圧(Pa)
- 【正圧】3000、【負圧】250
- 最小曲半径
- R=1/2Dia
- 外径(mm)
- 517
- 内径(mm)
- 515