FE8-0005 星ガーランド アルファ[販促] 81955408

FE8-0005 星ガーランド アルファ[販促] 81955408
FE8-0005 星ガーランド アルファ[販促] 81955408

星ガーランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81955408
品番
FE8-0005
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

売り場や時期を問わず使える星型のガーランド

仕様
7連の星型連続旗(厚紙製)に1.8mの黒ひもが通してあります。
材質
ボンアイ18kg
タイプ
両面
長さ(cm)
【綿ひも】180
寸法(cm)
【星】14.3×15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする