曜日別特売
CHB-V1-40-0-AC200V CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD 81962526

CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はアクチュエータの種類・接続口径・定格電圧など4569種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
接続口径
Rc1 1/2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)
注文コード
81962526
品番
CHB-V1-40-0-AC200V
参考基準価格(税別)¥40,150販売価格(税込)¥41,443
販売価格(税別)
¥37,675
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1 1/2
アクチュエータの種類
電磁弁搭載形:複動作動形
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81937581
2022-08-03
用途: 生コンクリートの製造業務
製造業

空圧式のバルブに使用してますが、メーカー直だとバルブだけの販売が無いようで、モノタロウでこの商品を見つけて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする