曜日別特売
6300095718 チタニアミラー 丸型 Φ800 ナック・ケイ・エス 81965461

 

6300095718 チタニアミラー 丸型 Φ800 ナック・ケイ・エス 81965461
6300095718 チタニアミラー 丸型 Φ800 ナック・ケイ・エス 81965461

チタニアミラー 丸型 Φ800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
適合支柱
Φ101.6
注文コード
81965461
品番
6300095718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

チタニアミラーは、耐熱・耐衝撃性に優れたステンレス鏡面を、特殊な光酸化コート液でコーティングし、鏡面を超親水化することにより防汚防曇効果を発揮します。

用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
適合支柱
Φ101.6
付属品
取付金具
仕様
設置基準合格品
形状
丸型
寸法(mm)
800×800
質量(kg)
10.7
板厚(mm)
0.8
像の大きさ(曲面R)
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする