ナック・ケイ・エス
アクリーンFタイプ 角型 600×800
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合支柱
Φ89.1
Φ89.1
Φ101.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81965671
品番
6300095711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
適合支柱
Φ89.1
付属品
取付金具
仕様
設置基準合格品
形状
角型
質量(kg)
6.5
板厚(mm)
3
像の大きさ(曲面R)
3600
高さ×幅(mm)
600×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません