曜日別特売
6300095680 ステンレスミラー 角型 600×800 ナック・ケイ・エス 81965698

ステンレスミラー 角型 600×800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
適合支柱
Φ76.3
注文コード
81965698
品番
6300095680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面にZAM鋼板を採用することにより、従来のSUS430裏板品以上の耐久性を備えています。

用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
適合支柱
Φ76.3
付属品
取付金具
仕様
設置基準合格品
形状
角型
質量(kg)
8.8
板厚(mm)
0.9
像の大きさ(曲面R)
3000
高さ×幅(mm)
600×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする