LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267

LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267
LN-26SQ2FGSET-SK AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止 LEPLUS NEXT 81966267

AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ガラスフィルム+レンズ保護ガラスフィルム セット 超透明 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81966267
品番
LN-26SQ2FGSET-SK
参考基準価格(税別)¥1,891販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【貼り付けキットLite付属】レンズ保護ガラスと超硬度10H表面強化ガラスのセット/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
本体:11 パッケージ込:61
本体質量(g)
11(本体)、61(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W70xH151xD0.33 パッケージ込:W92xH200xD15
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×151×0.33(本体)、92×200×15(パッケージ込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする