曜日別特売
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346

LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346
LN-26SQ2CSTCL AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT 81966346

AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付LN-26SQ2CSTCL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81966346
品番
LN-26SQ2CSTCL
参考基準価格(税別)¥1,618販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質
TPU
色
クリア
質量(g)
本体:25 パッケージ込:70
本体質量(g)
25(本体)、70(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする