LEPLUS NEXT
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース 「UTILO Hard」 クリア 軽量 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81966355
品番
LN-26SQ2CHDCL
参考基準価格(税別)
¥1,709
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
材質
PC
色
クリア
質量(g)
本体:17 パッケージ込:61
本体質量(g)
17(本体)、61(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)