LEPLUS NEXT
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 レンズ保護ガラスフィルム 高透過 約95% 超硬度10H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81966380
品番
LN-26SQ2FGLENSC-SK
参考基準価格(税別)
¥1,264
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
本体:2 パッケージ込:21
本体質量(g)
2(本体)、21(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
本体:W40xH38xD1 パッケージ込:W60xH195xD12
対応機種
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35
透過率(%)
約95%
機能
高透過
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×38×1(本体)、60×195×12(パッケージ込)