サインスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品はサイズ・材質・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質
フレーム
色
ブラック
注文コード
81967387
品番
2711K 297×297
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

スライドセット式の両面サインスタンドです。
誘導や案内の定番アイテムで、細身のブラックフレームがソフトを引き立てます。
店舗から施設、オフィスまで、幅広いシーンにマッチします。
スタンダードなワンポール両面タイプで、表示面はプリントした紙を挟み込むだけ。
オフィスや公共施設、店舗などの案内表示に最適です。

材質
フレーム
質量(kg)
2.5
画面寸法(mm)
(有効)284×284
仕様
両面仕様
寸法(mm)
297×297
色
ブラック
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×1184×360
使用環境
屋内
内寸(幅W×高さH)(mm)
面板寸法:297×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする