曜日別特売
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859

 

IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859
IBPM-UA01-W 上腕式血圧計 アイリスオーヤマ 81967859

上腕式血圧計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81967859
品番
IBPM-UA01-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。ボタン一押しで簡単に測定できます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。メモリ機能搭載。180メモリ×2人分を記録します。ACアダプター付きです。

色
ホワイト
質量(g)
195
電源
単4形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×130×45
測定範囲(cm)
腕周:22~32
使用環境温度(℃)
+5~+40
電池寿命
連続約300回使用可能(アルカリ乾電池使用時)
保存温度範囲(℃)
-20~+55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:308AKBZX00003000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
保存湿度範囲(%RH)
10~93
使用湿度範囲(%RH)
15~93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする