曜日別特売
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126

131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126
131300941 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970126

万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml131300941

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色941
941
023
024
027
123
130
140
143
150
160
162
173
223
224
232
237
243
252
264
273
280
321
343
370
373
431
440
462
464
670
680
730
731
740
767
770
778
930
935
940
943
964
970
内容量1個注文コード81970126品番131300941
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

「エンドユーザーと選ぶBest50色」をコンセプトにラインアップを刷新。「インク工房」からの継続40色+色系統のバランスと使いやすさを考慮した新色10色を追加しました
インクを使って描画や色塗りができる紙質にもこだわったパッケージ、色番号を見やすくし多色を使い分けるドローイング時の利便性向上、アートシーンでの実用を追及したシリーズです。

色
941
容量(mL)
20
本体質量(g)
94
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
インク
水性染料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする