曜日別特売
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370

131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370
131300574 万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml セーラー万年筆 81970370

万年筆用ボトルインク INK STUDIO 染料 20ml131300574

商品レビューを投稿する
この商品は色が50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
574
注文コード
81970370
品番
131300574
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

「エンドユーザーと選ぶBest50色」をコンセプトにラインアップを刷新。「インク工房」からの継続40色+色系統のバランスと使いやすさを考慮した新色10色を追加しました
インクを使って描画や色塗りができる紙質にもこだわったパッケージ、色番号を見やすくし多色を使い分けるドローイング時の利便性向上、アートシーンでの実用を追及したシリーズです。

色
574
容量(mL)
20
本体質量(g)
94
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×58
インク
水性染料

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする