ケーピープラテック
どんぶりセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81971846
品番
L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
カチッとはまる嵌合(かんごう)蓋付きです。
容量(mL)
約820
直径(Φmm)
175
高さ(mm)
75
材質
PSP
商品タイプ
本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81971846
L
70120155
Lセット
どんぶり容器 セット
ケーピープラテック
1パック(50組)
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました