S どんぶりセット ケーピープラテック 81971855

どんぶりセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81971855
品番
S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

カチッとはまる嵌合(かんごう)蓋付きです。

容量(mL)
約480
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
70
材質
PSP
商品タイプ
本体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする