曜日別特売
4977445207003 多肉植物&ミニ観葉の土 花ごころ 81972138

商品画像

多肉植物&ミニ観葉の土

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
81972138
品番
4977445207003
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

根に安全な元肥入りで、そのまま使えます。
水の腐敗を防ぐゼオライトを配合しました。
排水性が良く、根腐れを防止します。

容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×220×30
主原料
赤玉土、鹿沼土、パーライト、ゼオライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする