曜日別特売
IHPC-10L 穏やかに育つ観葉植物の土 アイリスオーヤマ 81972549

 

IHPC-10L 穏やかに育つ観葉植物の土 アイリスオーヤマ 81972549
IHPC-10L 穏やかに育つ観葉植物の土 アイリスオーヤマ 81972549
IHPC-10L 穏やかに育つ観葉植物の土 アイリスオーヤマ 81972549
IHPC-10L 穏やかに育つ観葉植物の土 アイリスオーヤマ 81972549

穏やかに育つ観葉植物の土

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
内容量(L)
10
注文コード
81972549
品番
IHPC-10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

観葉植物や多肉植物に最適な土です。植物が伸びすぎず元気に育つよう、土の配合にこだわりました。たい肥を使用していないので、コバエ等が発生しにくく室内でのご使用にお勧めです。乾燥すると土の色が明るくなるので、水やりの目安が分かりやすいです。オフィス緑化や商業施設での育成にも。

用途
観葉植物の植え付け植え替えに。
質量(g)
4450
内容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×440×90
pH値
6.4 (±1.0)
対象
推奨鉢サイズ 10~11号鉢(Φ30~33cm)、推奨植物(例) 葉物:ポトス、フィロデンドロン、ペペロミア、モンステラ、アジアンタム など/木物:ガジュマル、パキラ、コーヒーの木、ゴムの木、ベンジャミン など/多肉植物:サボテン、サンスベリア、イースターカクタス、クジャクサボテン、ハナキリン など
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする