OSR-5L 古くなった土の再生材 5L アイリスオーヤマ 81972558

 

OSR-5L 古くなった土の再生材 5L アイリスオーヤマ 81972558
OSR-5L 古くなった土の再生材 5L アイリスオーヤマ 81972558
OSR-5L 古くなった土の再生材 5L アイリスオーヤマ 81972558

古くなった土の再生材 5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81972558
品番
OSR-5L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。

用途
一度使った土の再利用
質量(g)
2640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×250×50
pH値
8.0(±0.5)
使用の目安
再生材:1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)
対象
草花、球根、野菜
充填量(L)
5L
伝導率
EC:1.0mS/cm(±0.5)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする