曜日別特売
136419 折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用) Wera 81973949

136419 折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用) Wera 81973949
136419 折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用) Wera 81973949
136419 折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用) Wera 81973949

折畳ツールポーチ(6004JOKER/2点用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81973949
品番
136419
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽量で丈夫な素材を採用し、持ち運びに適しています。強力な面ファスナーにより、不意な開封による工具の紛失を防ぎます。コンパクトなデザインで収納スペースを節約できます。吊り下げループにより、開いた状態でもポーチを吊り下げることができます。Wera 2goに対応しています。場所を取らずに工具を収納できる丈夫な折り畳みポーチです。6004 Joker自動調整式スパナ2本を収納できます。

長さ(mm)
380
品番
5136419001
質量(g)
145
注意
※工具は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする