曜日別特売
41-188440 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace 81991160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-188440 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace 81991160
41-188440 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace 81991160
41-188440 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace 81991160
41-188440 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace 81991160
41-188440 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース iFace 81991160

[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81991160
品番
41-188440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
¥1,400

透明で機器の色を生かせるiFace Look in Clearイヤホンケース。
衝撃をやわらげる弾力のあるTPU素材使用で機器をしっかり守ります。
ドット加工で密着痕を防ぐ
ケーブル充電対応
ワイヤレス充電対応(
AirPods第1世代は非対応)
AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属
カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能
AirPodsケースの取り外し方法
ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。

付属品
カラビナ
仕様
【ワイヤレス充電】○
材質
TPU、亜鉛合金
色
クリア
質量(g)
17
寸法(cm)
【カラビナ】3.6×2.4【本体】5.1×7.2×2.5
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体は付属しておりません。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※製品に入っているドット加工は、デジタルデバイス本体との密着痕を防ぐためのものです。
※上ケースの縁に脱落抑制のための密着痕が発生することがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※Apple Watch用充電器で充電する場合は本製品を外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする