曜日別特売
41-188471 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 81991196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-188471 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 81991196
41-188471 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 81991196
41-188471 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 81991196
41-188471 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 81991196
41-188471 [AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 81991196

[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色くすみブルー
内容量1個注文コード81991196品番41-188471
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
¥2,400

スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。
スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
傷に強い
安心のiFaceの耐衝撃性
ケースをつけたままワイヤレス充電可能
AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属
カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能
スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラックは光沢仕様。
パステル、くすみ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。

色
くすみブルー
付属品
カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ
材質
ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
質量(g)
33
備考
ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。
寸法(cm)
5.8×7.6×2.7
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※使用前に記載事項を必ずご確認ください。
※破損や思わぬ怪我の原因となりますので以下の事項は絶対におやめください
※・本製品に過剰な力を加えること
※・本製品に破損、変形等が生じた場合の使用
※・火気、高温、多湿な場所での保管、長時間の放置
※・本来の用途以外での使用
※・お客様による本製品の分解、加工、改造
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※メーカーの許諾なしに無断で転載、複製することは固く禁じます。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※デジタルデバイス本体は付属しておりません。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※Apple Watch用充電器で充電する場合は本製品を外してください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※衣服によっては引っかかったり、破れたりするおそれがあります。
※上ケースの粘着力が低下し外れることがありますので、付け外しは極力控えてください。
※上ケース内側に両面テープを貼り付けてからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする