曜日別特売
BM54 ポリ袋45L半透明0.020ミリ10枚 BM54 ハウスホールドジャパン 81997155

ポリ袋45L半透明0.020ミリ10枚 BM54

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
81997155
品番
BM54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

BM54 ポリ袋45L半透明0.020ミリ10枚

厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
45
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする