曜日別特売
KT35 KT35 ポリ袋 30L 半透明 手付き ハウスホールドジャパン 81997259

KT35 KT35 ポリ袋 30L 半透明 手付き ハウスホールドジャパン 81997259
KT35 KT35 ポリ袋 30L 半透明 手付き ハウスホールドジャパン 81997259

KT35 ポリ袋 30L 半透明 手付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997259
品番
KT35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

KT35 ポリ袋 30L 半透明 手付き50枚

厚さ(mm)
0.015
半透明
タイプ
レジ袋
容量(L)
30
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする