ハウスホールドジャパン
TG41 レジ袋コンパクト40号 乳白
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997381
品番
TG41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
TG41 レジ袋コンパクト40号 乳白 50枚
厚さ(mm)
0.016
色
白半透明
サイズ
M
タイプ
レジ袋
容量(L)
10
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。