曜日別特売
KL39 KL39 ポリ袋 30L半透明 50枚0.030 ハウスホールドジャパン 81997451

KL39 ポリ袋 30L半透明 50枚0.030

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997451
品番
KL39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

KL39 ポリ袋 30L 半透明 50枚 0.030

厚さ(mm)
0.03
半透明
容量(L)
30
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする