TG36 TG36 レジ袋コンパクト35号 乳白 50枚 ハウスホールドジャパン 81997627

TG36 レジ袋コンパクト35号 乳白 50枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81997627
品番
TG36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

TG36 レジ袋コンパクト35号 乳白 50枚

厚さ(mm)
0.015
色
白半透明
サイズ
S
タイプ
レジ袋
容量(L)
7
注意
※・突起物を入れると材質上破れることがあります・火のそばに置かないこと・液体物は、漏れるおそれあり・摩擦により衣服などに色がつく場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする