富士電線工業
F-ロン溶接用ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上外径・電線仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
仕上外径(mm)
11.5±0.46
電線仕様
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
注文コード
82011679
品番
Fロン 100 SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。
耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。
着色による識別が可能です。
厚さ(mm)
シース:2.3(標準値)、シース:1.84以上(部分最小値)、シース:2.07以上(平均値)
材質(シース)
耐燃性架橋ポリエチレンゴム
仕上外径(mm)
11.5±0.46
シース色
黒
定格電圧
溶接機二次側回路用
包装
タバ巻またはドラム巻
テープ厚さ(mm)
約0.1
構成
導体:7/20/0.45(素線数/素線径)
電線仕様
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
素線径(mm)
0.45±0.01
外径(mm)
約6.7(導体より)
定格温度(℃)
105
導体抵抗(Ω/km)
0.844