曜日別特売
Fロン 100 SQ ホルダータイプ F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業 82011706

F-ロン溶接用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上外径・電線仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
仕上外径(mm)
約5.5
注文コード
82011706
品番
Fロン 100 SQ ホルダータイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。
耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。
着色による識別が可能です。

厚さ(mm)
シース:約0.6
材質(シース)
塩化ビニル混合物(PVC)
仕上外径(mm)
約5.5
シース色
ライトブルー(標準色)
適合規格
エンハンスドカテゴリ-5対応
材質(絶縁体)
ポリエチレン(PE)
絶縁体厚さ(mm)
約0.21
概算質量(kg/km)
約33
絶縁抵抗(MΩ/km)
5000以上
導体外径(Φmm)
約0.5(24AWG)
絶縁体外径(mm)
約0.96
対数(P)
4
材質(導体)
電気用軟銅単線
導体抵抗
9.38Ω以下(100m)
識別色
絶縁体:対1=白/青・青、対2=白/橙・橙、対3=白/緑・緑、対4=白/茶・茶
絶縁耐圧(V)
AC350
カテゴリー
Cat.5e
仕様書番号
FJS-F-2-技-99-172(11)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする