曜日別特売
Fロン 80 SQ F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業 82011715

F-ロン溶接用ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上外径・電線仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
仕上外径(mm)
21.5±0.64
電線仕様
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
注文コード
82011715
品番
Fロン 80 SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。
耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。
着色による識別が可能です。

厚さ(mm)
シース:3.2(標準値)、シース:2.56以上(部分最小値)、シース:2.88以上(平均値)
材質(シース)
耐燃性架橋ポリエチレンゴム
仕上外径(mm)
21.5±0.64
シース色
黒
定格電圧
溶接機二次側回路用
包装
タバ巻またはドラム巻
テープ厚さ(mm)
約0.1
構成
導体:19/34/0.45(素線数/素線径)
電線仕様
JIS C 3327(溶接用ケーブル)
素線径(mm)
0.45±0.01
外径(mm)
約14.9(導体より)
定格温度(℃)
105
導体抵抗(Ω/km)
0.183

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする