曜日別特売
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490

SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490
SR-522 【名入れ】みんなの防災 2ヶ月 サンギョウ 82013490

【名入れ】みんなの防災 2ヶ月

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可地域運賃32日以内出荷とは
内容量
1箱(50冊)
注文コード
82013490
品番
SR-522
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
2以上購入で¥18,980/税込¥20,878

封筒で送れる防災対策!

仕様
六曜有
寸法(mm)
600×280
枚数
A/3切長・7枚
紙質
マットコート紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
60×235
名入れスペース(mm)
75×280
サービス分類
名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。
右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする