曜日別特売
AEX15X10-R AEX電線 清和工業 82014391

AEX15X10-R AEX電線 清和工業 82014391
AEX15X10-R AEX電線 清和工業 82014391

AEX電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード82014391品番AEX15X10-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

エンジンルームやバッテリー周辺など、高温になる場所の配線に最適です。耐熱温度120℃と一般的なAV電線より耐熱性・耐久性に優れており、過酷な環境での長期間使用でも劣化しにくいのが特徴です。

容量
1巻(10m)
長さ(m)
10
芯数
7/36/0.26
太さ(sq)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする