CFP-10g シリカゲル CFP-10g 800個入 TGK(東京硝子器械) 82029188

シリカゲル CFP-10g 800個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
82029188
品番
CFP-10g
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。
RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。
缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。
品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。
吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。

質量(g)
10g
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×75
入数
800個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする