HD-GID-35-55 ダイヤルキャリパゲージ はくでん 82032198

ダイヤルキャリパゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
測定範囲(mm)35-55
内容量1個注文コード82032198品番HD-GID-35-55
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ダイヤル目盛で厚みや内径・外径を測定できるキャリパゲージです。
見やすい文字板と丈夫なフレームで長時間の測定でも扱いやすい設計です。

タイプ
内側
測定範囲(mm)
35-55
厚さ(mm)
ヘッド:最大80
目量(mm)
0.01
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする