ナビス(アズワン)
ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ピーチ
アズワン品番
9-053-02
注文コード
82038611
品番
HD1800-P 1800×600×500mm ピーチ
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥81,169
販売価格(税別)
¥
73,790
バスケットに入れる
ゆったりと座れる奥行き600mmのベンチです。
レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
幅1800mmは緊急時のベッドとしてもお使いいただけます。
寸法(mm)
幅×奥行×座高:1800×600×500
色
ピーチ
アズワン品番
9-053-02
付属品
工具
仕様
※組み立て式
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000