曜日別特売
TE-L60W-PG 600×1800×500mm ライトグリーン カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ ナビス(アズワン) 82038805

TE-L60W-PG 600×1800×500mm ライトグリーン カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ ナビス(アズワン) 82038805
TE-L60W-PG 600×1800×500mm ライトグリーン カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ ナビス(アズワン) 82038805

カラフル診察台 ホットマット付き TE-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可お客様組立品23日以内出荷とは
色ライトグリーン
内容量1個注文コード82038805品番TE-L60W-PG 600×1800×500mm ライトグリーン
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,289
販売価格(税別)
¥52,990

患者にヒンヤリ感を感じさせません。
寝台部を温められるため、冬場も気持ちよく使用可能です。
コントローラーは左右どちらにも付け替え可能です。
汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。

色
ライトグリーン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1800×500
アズワン品番
9-1575-04
仕様
※組み立て式(要工具)
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)
約23
消費電力(W)
50
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
250kg
電源コード(m)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
温熱部:550×1500
温度調節範囲(℃)
~約45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする