- 付属品
- アルティアハーフトレー浅型×2枚、アルティアハーフトレー深型×2枚、蘇生板×1枚、鍵×2個
- オプション
- 対応可能(別売):ガートル棒(8-923-01)、ボンベ架台(0-3591-12)、カテーテルホルダー(8-878-11)
- 材質
- 本体フレーム/アルミニウム、天板・側板/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/ABS樹脂もしくはPC(ポリカーボネート)、蘇生板/HDPE(高密度ポリエチレン)
- 寸法(mm)
- 蘇生板:400×600×15
- 質量(kg)
- 20
- 色
- トレー:クリアブルー
- キャスター
- Φ100mmエラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))
- 天板寸法(mm)
- 本体天板/427×495×826、補助天板/200×495
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 453×495×826
- アズワン品番
- 8-878-03