曜日別特売
HD1800-V 1800×600×500mm グレープ ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ ナビス(アズワン) 82039986

ロビーベンチ 奥行ゆったりタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品21日以内出荷とは
内容量
1台
色
グレープ
アズワン品番
9-053-04
注文コード
82039986
品番
HD1800-V 1800×600×500mm グレープ
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥81,169
販売価格(税別)
¥73,790

ゆったりと座れる奥行き600mmのベンチです。
レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
幅1800mmは緊急時のベッドとしてもお使いいただけます。

寸法(mm)
幅×奥行×座高:1800×600×500
色
グレープ
アズワン品番
9-053-04
付属品
工具
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応)
組立方法
組み立て式、要工具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする